LED-Arbeitsleuchte SNAKE 25 m
LED-Arbeitsleuchte SNAKE
LEUCHT-LED-SNAKE-25M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Starke Leuchtkraft durch 150 LEDs pro Meter
- Robust und flexibel in der Anwendung
- Hohe Lichtqualität dank gleichmäßiger Ausleuchtung
- Geringer Installationsaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Systemen
- Befestigung mittels z. B. Kabelbindern, Dübelklemmschellen, Haltern und Klebebändern
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- U. a. für die Beleuchtung von langen Gängen, Treppenhäusern, Aufzugschächten und Gerüsten
Lichtstrom | 23000 lm |
Farbtemperatur | 5000 K |
Schutzart IP Leuchte | IP 65 |
Schutzart IP Steuereinheit | IP 54 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Kabeltyp | H07RN-F2x1,5 mm² |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Stecker | 1 Schutzkontaktstecker, 16 A |
Leistung | 300 W |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 45 °C |
Energieeffizienzklasse | F |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!