Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Großflächenleuchte POWERCASE 360° 100000 Lumen

LED-Grossflächenleuchte POWERCASE 100000 Lumen
GROFLLEUCHT-LED-360GRD-750W-100000LUMEN

Art.-Nr. 0981180861
EAN 4065233065390
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
Lichtsaustritt nach unten sowie nach oben (Deckenstrahler) möglich. Lichtsegmente lassen sich einzeln schalten (360°/180°). Stufenlos dimmbar.
  • Multifunktionale Nutzung: Auf dem Boden stehend, hängend oder in Verbindung mit Kurbel-Stativ

  • Kofferdesign mit Tragegriff für bequemes und schnelles Transportieren

  • LED-Panel mit 8 hocheffizienten LED Modulen

  • Passive, verschleißfreie Kühltechnik (wartungsfrei)

  • Geringe Windlast (bis 150 km/h)

  • Hochwertige, langlebige Netzanschlussleitung H07BQ-F bzw. Ölflex® 540P

  • Schlag und bruchfestes Gehäuse (IK 08)

  • Gehäuse: Aluminium/Kunststoff

  • Made in Germany
Hinweis

Aufgrund des Gewichts der Leuchte (ca. 21 kg) wird der Einsatz des Kurbel-Stativs Art.-Nr. 09811021 empfohlen. Das Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031 ist hingegen nur bedingt geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Innen- und Außenbereich

  • Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.

Typbezeichnung

POWERCASE

Ausführung

Schaltbox (1-100%)

Lichtstrom

100000 lm

Lampenlichtstrom

106000 lm

Farbtemperatur

5000 K

Schutzart IP Leuchte

IP 66

Schutzart IP Steuereinheit

IP 67

Schlagfestigkeit

IK08

Kabeltyp

H07BQ-F3G1,5 mm²

Kabeltyp 2

Ölflex 540P 7G1,0 mm²

Leitungslänge

10 m

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Stecker

1 Schutzkontaktstecker, 16 A, IP68

Schutzart IP Stecker

IP 68

Leistung

755 W

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 35 °C

Breite x Höhe x Tiefe

884 x 137 x 949 mm

Energieeffizienzklasse

D

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kurbelstativ für Grossflächenleuchten

KURBSTATV-F.GROFLLEUCHT

Selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel
x 1 St.