Hut-/Trageschiene
Hut-/Tragschiene WS 35
SHN-HUT-WS35C-GELOCHT-(A2K)-35X15MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Erfüllen die europäischen RoHS-Richtlinien
(Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)
Nach EN 60715
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Schienentyp | 35 x 15 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Lochung | 18 x 6,2 mm |
Schienenlänge | 2 m |
EN-Norm | 60715 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt