Kunststoffendtülle für starre Elektro-Installationsrohre
Kunststoffendtülle für Stahlpanzerrohr
ENDTUEL-F.RO-SCHW-EN20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Kantenschutz - kein zeitaufwendiges Entgraten der Elektro-Installationsrohre erforderlich
Leitungsschutz während des Einziehens in Elektro-Installationsrohre
Geeignet für Rohr (EN) | EN 20 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 60 °C |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt