Schnellmontagegewindenippel
Schnellmontagegewindenippel für Stahlpanzerrohr
SHNLMNTGGWDNPL-(F.RO-ALU/ST)-EN20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gegenmutter metrisch nicht im Lieferumfang enthalten.
VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür starre Elektro Stahl-/Aluminiumrohre
Geeignet für Rohr (EN) | EN 20 |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 5545 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 4000 N |
Schlagfestigkeit bei 300 mm | 6.8 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 150 °C |
Anschlussgewinde | M20 x 1,5 |
Schutzart IP | IP 67 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt