Biegsames Elektro-Installationsrohr WBY-EL-F ComfortXQ® mit hochgleitfähiger Innenbeschichtung
Installationsrohr WBY-EL-F ComfortXQ
RO-ISOLIER-(WBY-EL-F-XQ)-BLAU-EN20
*Preis abhängig von Abnahmemenge | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Zeitreduzierung beim Einziehen bzw. Einschieben von Kabeln und Leitungen
- Einziehen auch über längere Strecken problemlos möglich
- Einmanninstallation
- Kostenreduzierung dank kürzerer Installationszeiten
Folienverpackung für eine schnellere Entnahme bei den Größen EN 16 bis EN 50.
VDE 0605 und DIN EN 61386-22
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFarbe | Blau |
Außendurchmesser | 20 mm |
Innendurchmesser | 14.2 mm |
Ausführung | Beschichtet |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 22322 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 320 N |
Schlagfestigkeit bei 100 mm | 1 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 90 °C |
Werkstoff | Polyolefin |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
UV-Beständigkeit | Nein |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt