Steckbogen 90° für Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F-H0
Bogen für WPKu-EM-F-HO
BGN-F.RO-(WPKU-EM-F-H0)-EN20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Geeignet für Rohr (EN) | EN 20 |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 3342 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 750 N |
Schlagfestigkeit bei 100 mm | 2 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 90 °C |
Farbe | Grau |
Werkstoff | Spezialkunststoff |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt