Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F-H0 mit einseitig angeformter Muffe
Starres metr Elektro-Installationsro. WPKu-EM-F-H0
RO-PANZER-(WPKU-EM-F-H0)-STARR-EN20-3M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Halogenfreie Ausführung
Keine Bildung von toxischen und korrosiven Gasen im Brandfall
VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür die Aufputzinstallation – Mittlere Anforderung an Druck- und Schlagfestigkeit
Außendurchmesser | 20 mm |
Innendurchmesser | 17.1 mm |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 3342 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 750 N |
Schlagfestigkeit bei 100 mm | 2 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 90 °C |
Stangenlänge | 3 m |
Ausführung | Mit einseitig angeformter Muffe |
Farbe | Grau |
Werkstoff | Spezialkunststoff |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt