VDE-Kabelabzweigkasten W12
VDE-Kabelabzweigkasten W12
FRAK-VDE-ROT-IP54-85X85X37MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Nach DIN EN 60670 (VDE 0606)
Für die geschützte Installation (Innenbereich)
Kennzeichnung von Stromkreisen der Sicherheitsbeleuchtungen (Art.-Nr. 097505041)
Länge x Breite x Höhe | 85 x 85 x 37 mm |
Anzahl Kabeleinführungen | 12 STK |
Schutzart IP | IP 54 |
Nennspannung | 400 V/AC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 40 °C |
Farbe | Rot |
Werkstoff Unterteil | Polyethylen |
Werkstoff Oberteil | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt