VDE-Kabelabzweigkasten WFK 3 metrische Vorprägungen
VDE Kabelabzweigkasten WFK 3
FRAK-VDE-WFK3-IP65-110X110X64MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Großer Anschlussraum
- Hohe Robustheit (schlagfest und ballwurfsicher)
- Plastofast-Edelstahlschrauben für sicheren Deckelsitz
Nach DIN EN 60670 (VDE 0606)
Geschützte Installationen im Freien nach DIN VDE 0100-737, im Innenbereich
![]() | |
Ausführung | Leer |
Kabelquerschnitt max. | 6 mm² |
Länge x Breite x Höhe | 110 x 110 x 64 mm |
Anzahl Kabeleinführungen | 7 STK |
Anzahl Kabeleinführungen Boden | 2 STK |
Schutzart IP | IP 65/IP 54 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Nennspannung | 690 V/AC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 40 °C |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 ähnlich |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt