Kabelabzweig- und Verbindungskasten WKE E30-E90
Kabelabzweig- und Verbindungskasten WKE E30-E90
BSAK-VDE-WKE4-(5X4,0QMM)-150X150X85MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung





Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Außenbefestigungslaschen vormontiert für eine schnelle Installation, um 90° drehbar
Patentierte Vorprägungen mit Mehrfach-Ausschlagmembran
- Optimierte Positionierung der Vorprägungen
- Angepasst auf Befestigungssysteme
- Arretierung von Gegenmuttern
- Integrierte Ausschlaghilfe für einfaches und sauberes Ausschlagen
Durchgängige Mittenmarkierungen an Kasten und Außenbefestigungslaschen
Deckelverliersicherung kann optional eingesetzt werden
Plombierbarkeit des Deckels ohne weitere Zubehörteile möglich
Beschriftungsfelder für eine individuelle Beschriftung mittels Etiketten bzw. Permanentmarker
Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) zu Rate ziehen!
- Geprüft und zugelassen als Verbindungsdose für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30-E90 (kabelspezifisches Verlegesystem) – Wand- und Deckenmontage.
- Für Außeneinsatz geeignet.
![]() | |
Typbezeichnung | WKE4 5x4,0 mm² |
Kabelquerschnitt Durchgangskasten | 1,0 - 10,0 mm² |
Kabelquerschnitt Abzweigkasten | 1,0 - 4,0 mm² |
Länge x Breite x Höhe | 150 x 150 x 85 mm |
Anzahl Kabeleinführungen | 12 STK |
Anzahl Kabeleinführungen Boden | 2 STK |
Ausführung | Mit Außenbefestigungslaschen, Mit Klemmkörper 5-polig |
Schutzart IP | IP 66 |
Nennspannung | 450 V/AC/DC |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -35 bis 80 °C |
Farbe | Orange |
Werkstoff | Polycarbonat - PC |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Ergänzendes Zubehör | Kabel-Abstandschellen E 30/E 90 Art.-Nr. 0971 601 ..., Kabelschellen Typ H/AC E 30/E 90 Art.-Nr. 0971 0... |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt