End- und Übergangstülle EN20/EN25 mit Flügeln
End- und Übergangstülle mit Flügel für Beton
TUEL-BET-FLG-EN20/25-H50MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2-IN-1 System führt sowohl EN20 als auch EN25 Rohre weiter und fixiert diese absolut betondicht und sicher
- Durch Stecksystem am Frontteil aneinanderreihbar
- Rohrgrip für sichere Zugentlastung der Rohre
- Integrierte Schraubdome
Zur Sicherung eines durchgängig funktionierenden Leerrohrsystems an Übergangsstellen.
Zum Verbinden von Rohren oder als Deckenauslass. Für alle Schalungsarten geeignet.
Geeignet für Rohr (EN) | EN 20, EN 25 |
Höhe | 50 mm |
Flammwidrig | 650 °C |
Farbe | Grau |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt