Membran Beton-Leuchten-Anschlussdose
Geräteverbindungsdose mit Membran 35 mm für Beton
GERVERBDO-BET-MEMBR-EN20/25/32-H90-D35MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Membran-Technik für werkzeuglose Rohreinführung – Zeit- und Kostenersparnis
- 35 mm Deckelöffnung für Leuchten mit schmalem Sockel
- Deckelinnenseite mit Wabenprofil für besseren Halt der Dübel in der Dose
- Aufnahme für Deckenhaken - max. Belastung nach DIN EN 60670 15kg (147N)
- Rohrgrip – Rohre müssen nicht mehr abgeschnitten werden und sind sicher zugentlastet (EN25/EN32)
- Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager (mit optionalen Flügeln)
- Beidseitig verwendbar: Für Betonüberdeckung 40-60 mm, bei umgekehrtem Einbau 20-40 mm (mit optionalen Flügeln)
- Dank SCS-Verbindungstechnik stabil kombinierbar
- 8-eckige Bauform für ca. 70% mehr Klemmraum
- Dank Membrandichtlippe hervorragend für Sichtbeton geeignet
- Für Sichtbetoninstallationen zur Gegenschalung (mit optionalen Flügeln)
Zur Befestigung an der Bewehrung und somit eine optimale Montage zur Gegenschalungsseite (mit optionalen Flügeln).
Nagel-/Klebemontage auf der Schalung (ohne optionale Flügel).
Breite x Höhe | 110 x 95 mm |
Durchmesser | 35 mm |
Geeignet für Rohr (EN) | EN 20, EN 25, EN 32 |
Flammwidrig | 650 °C |
Farbe | Grau, Rot |
Werkstoff | Polypropylen/Thermoplastische Elastomere |
Halogenfrei | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt