Brandschutz Hohlwand-Gerätedose mit Schallschutzfunktion
Hohlwand-Gerätedose Brandschutz
GERDO-HWAND-BS-VDE-H50MM/D68MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung






Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Feuerwiderstandsklasse bis EI120
- Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI60 ohne Dämmwolle
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Werkzeuglose Rohr- und Leitungseinführung (mit Leitungsrückhaltung nach DIN EN 60670)
- Erfüllen die Schallschutzanforderungen nach DIN EN ISO 10 140 (erhält die Schallschutzfunktion der Wand)
- Luftdichte Bauweise schützt im Brandfall vor der Ausbreitung von giftigen Rauchgasen über Luftleckströme in der Elektroinstallation
- Nachträgliche Installation möglich
Mit Brandschutzdeckel auch als Verbindungsdose verwendbar.
Erhalten in Brandschutzwänden bis EI 120 die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter Elektroinstallation und sorgen für einen sicheren, rauchdichten Raumabschluss.
Tiefe | 50 mm |
Fräslochdurchmesser | 68 mm |
Geeignet für Plattenstärke | 5 - 40 mm |
Anschlussvarianten | NYM- und Kleinspannungsleitungen, 2 Rohre EN 25 |
Anzahl Leitungseinführungen | 4 STK |
Anzahl Verbindungsstutzen | 5 STK |
Halogenfrei | Ja |
Luftdicht nach EnEV / GEG | Ja |
Flammwidrig | 850 °C |
Schutzart IP | IP 30 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt