ELMO® UP-Geräte-Verbindungsdose luftdicht
Unterputz-Geräteverbindungsdose ELMO luftdicht
GERVERBDO-UP-VDE-LUFTDICHT-H63MM/D60MM
ELMO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Luftdichtes Anbringen mehrerer Leitungen und Rohre möglich dank Mehrfach-Membraneinführungen
- Zeitersparnis durch vertauschsichere Anbaustutzen
- Variabler Anbaustutzen für Rohre bis EN25
- 4 Schraubdome
- 2 Spreizkrallenfelder
- Duplex-Netzwerkkabel Leitungseinführungen 2 x ≤ 11 mm
- Beschriftete Leitungs- und Rohreinführungen
- Maße nach DIN 49073
- Made in Germany
Vor dem Einführen biegsamer Elektro-Installationsrohre gegebenenfalls die Dichtungsmembran mit einem Cuttermesser öffnen.
Luftdichte Unterputz-Installation: Luftströme, Wärmeverluste und Kamineffekt werden verhindert.
Für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung.
Ausführung | Ohne Geräteschrauben |
Höhe | 63 mm |
Einbaudurchmesser (Ø) | 60 mm |
Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen | 4 EN 25, 2 EN 20, 8 Leitungen <= 11 mm |
Flammwidrig | 650 °C |
Schutzart IP | IP 20 |
Werkstoff | Polystyrol/Thermoplastische Elastomere |
Halogenfrei | Ja |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt