Verdrahtungskanal VKW DIN
Verdrahtungskanal VKW DIN
VDK-VKW-(AE-R7030)-GRAU-H50MMXB50MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Doppelseitiges Klebeband am Boden
- Drahtrückhaltenasen ab Bauhöhe 75 mm
- Sollbruchstellen an den Stegen
EN 50085
![]() | |
Typbezeichnung | 50 x 50 |
Höhe | 48 mm |
Breite | 47.5 mm |
Stegbreite | 7.5 mm |
Schlitzbreite | 5 mm |
Kanallänge | 2 m |
Temperaturbeständigkeit max. | 60 °C |
Farbe | Steingrau RAL 7030 ähnlich |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V0 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt