Gewebemontageband für den Innen- und Außenbereich
Gewebemontageband innen und außen
MNTGBA-GWB-SCHWARZ-2700N-B15MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Nicht rostend
- Keine scharfen Kanten
Breite | 15 mm |
Materialstärke | 1.05 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 170 °C |
Belastung Kraft max. | 2700 N |
Werkstoff | PES - Polyester |
UV-Beständigkeit | Ja |
Farbe | Schwarz |
Rollenlänge | 25 m |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)