Montagelochband kunststoffummantelt
Montagelochband, verschweißt
MNTGBA-GELO-VERSHWS-KST-LD5,2MM-B14MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Für Abhängungen (z.B. Rohre, Lüftungskanäle)
- Zur Montage von Elektro-/Sanitär-Rohren sowie Kabel und Leitungen auf Rohbeton
Wir weisen darauf hin, dass beim Bruchlastwert das Band reißt. Vor Ort müssen Vibrationen sowie thermische Belastungen berücksichtigt werden, ebenso der notwendige Sicherheitsfaktor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogBreite | 14 mm |
Materialstärke | 2.6 mm |
Lochdurchmesser | 5.2 mm |
Lochabstand | 9 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Belastung Kraft max. | 1250 N |
Werkstoff | Stahlfeinblech, 1.0226 |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Länge | 10 m |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!