Trägerklemme Typ SCW
Trägerklemme für Kette Typ SCW
TRGKLE-SCW-(ZNZ)-(8-14MM)-D6,5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
![]() | |
Klemmbereich min./max. | 8-14 mm |
Belastung Gewicht max. | 90 kg |
Lochdurchmesser (Ø) | 6.5 mm |
Abstand Auflage - Mitte Loch (A) | 26 mm |
Einstecktiefe (B) | 20.3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt