Kabelsammelhalter Stahlblech
Kabelsammelhalter Stahlblech
KSH-METALL-15LTG-3X1,5QMM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Keine Brandlast
- Hohe mechanische Festigkeit
Funktionserhaltsklasse E30 und E90. Kabelspezifisches Verlegesystem nach DIN 4102 Teil 12
Prüfzeugnisnummer: P-MPA-E-15-012
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogAnzahl Kabel | 15 STK |
Kabeltyp | NYM 3 x 1,5 mm² |
Höhe | 66 mm |
Flammwidrig | Ja |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Verzinkt |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!