Koppelungsteil für Kabelsammelhalter Allrounder
Koppelungsteil
KOPPTL-F.KSH-KST
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Flammwidrig | Ja |
Flammwidrig Bedingung | bei 700°C |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt