Metall-Abstandschelle mit Gewinde M6
Metall-Schraubabstandschelle mit Gewinde M6
ABSTSHEL-SCHRAUB-M6-(49-51MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Prüfbericht im Würth Online-Shop hinterlegt
Funktionserhaltsklasse E30 und E90. Standardverlegesystem nach DIN 4102 Teil 12
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZur Verlegung (Einpunkt-Befestigung) von Stahlpanzerrohren (Achtung: nicht Bestandteil der gutachterlichen Stellungnahme) und Brandschutzkabeln.
Klemmbereich min./max. | 49-51 mm |
Geeignet für Rohr (EN) | EN 50 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt