Profilschiene gelocht für Kabelschelle Typ H
Profilschiene gelocht für Kabelschelle Typ H
PRFLSHN-KBLSHEL-GELO-30X15X1,5MM-L2M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Profilschiene 30x15 mm, gelocht
Funktionserhaltsklasse E30/E90. Standardverlegesystem DIN 4102 Teil 12.
![]() | |
Breite x Höhe | 30 x 15 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Schlitzbreite | 16 mm |
Langlochbreite | 7 mm |
Langlochlänge | 35 mm |
Belastung Kraft max. Bedingung | in Beton B 25 bei Abstand von 250 mm |
Hakenpunktlast max. | 2 kN |
Hakenpunktlast Bedingung | im Abstand von 250 mm bei einem Befestigungsabstand von 250 mm |
Profilquerschnitt | 1.02 cm² |
Trägheitsmoment quer | 0.32 cm⁴ |
Trägheitsmoment längs | 1.36 cm⁴ |
Widerstandsmoment X-Achse | 0.35 cm³ |
Widerstandsmoment Y-Achse | 0.9 cm³ |
Trägheitsradius X-Achse | 0.56 cm |
Trägheitsradius Y-Achse | 1.15 cm |
EN-Norm | 60715 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
Breite | 30 mm |
Höhe | 15 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt