Erdungs-Rohrschelle Kupfer für Leiterquerschnitte bis max. 16 mm²
Erdungsrohrschelle
ERDGROSHEL-CU-(15-18MM)-3/8ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Material: Kupfer, vernickelt
- Buchsenklemme: Messing vernickelt
- Schrauben: Stahl, verzinkt und chromatiert
Für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0190
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZur Erdung von Kupferrohren
Rohrdurchmesser min./max. | 15-18 mm |
Rohrdurchmesser Zoll | 3/8 in |
Rohrdurchmesser min. | 15 mm |
Rohrdurchmesser max. | 18 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt