Erdungs-Bandschelle Edelstahl nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0190
Erdungsbandschelle Edelstahl
ERDGBASHEL-A2-(8-114MM)-(1/8-4ZO)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Für Leiterquerschnitte von 2,5 bis 16 mm²
- Band und Klemme aus Edelstahl
Rohrdurchmesser min./max. | 8-114 mm |
Rohrdurchmesser Zoll min./max. | 1/8-4 in |
Rohrdurchmesser min. | 8 mm |
Rohrdurchmesser max. | 114 mm |
Rohrdurchmesser Zoll min. | 1/8 in |
Rohrdurchmesser Zoll max. | 4 in |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt