Kabelverschraubung Polyamid metrisch nach EN 60423/EN 62444
Kabelverschraubung metrisch EN 60423
KBLVSHR-PA-RAL7001-M32X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Integrierte Zugentlastung
- Großer Dicht- und Klemmbereich
- Montagefreundlich
- Made in Germany
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Farbe | Silbergrau RAL 7001 |
Anschlussgewinde | M32 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 15-21 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
Schlüsselweite (SW) | 36 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | PA 6 V-2 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Werkstoff Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt