Gegenmutter Messing metrisch nach EN 60423
Gegenmutter metrisch Messing
MU-6KT-MS-SW24-(E2J)-M20X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen
- Made in Germany
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogAnschlussgewinde | M20 x 1,5 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 3 mm |
Schlüsselweite | 24 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -60 bis 200 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Temperatureinsatzbereich min. | -60 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 200 °C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt