Kabelverschraubung Polyamid metrisch nach EN 60423/EN 62444
Kabelverschraubung metrisch EN 60423
KBLVSHR-POLYAMID-LICHTGRAU-M63X1,5-EURO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Integrierte Zugentlastung
- Großer Dicht- und Klemmbereich
- Montagefreundlich
- Made in Germany
![]() | |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Anschlussgewinde | M63 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 32-42 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 12 mm |
Schlüsselweite (SW) | 68 mm |
Länge | 65.5 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | PA 6 V-2 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Werkstoff Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!