Quetschkabelschuh Ringform DIN 46234 und ähnlich
Quetschkabelschuh
QUETKBLSHH-46234-CU-(J2N)-M12-150,0QMM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen
Für mehr-, fein- und feinstdrähtige Kupferleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2, 5 und 6
![]() | |
Drahtquerschnitt | 150 mm² |
Flanschloch | M12 |
Nenngröße | 12 - 150 |
Drahtdurchmesser (d1) | 19.0 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 13.0 mm |
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (l) | 50 mm |
Hülsenlänge | 24 mm |
Breite (b) | 30 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt