Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch
Zurrschiene Aluminium AIRLINE ohne Flansch
ZSHN-FZG-F.FAHRZEUGBOD-ZSB995
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für verschiedene Transportaufgaben
- Zum Einlassen in der Bodenplatte
- Zur Montage an die Fahrzeugwand
- Inklusive Befestigungsmaterial
![]() | |
Typbezeichnung | ZSB995 |
Breite | 34 mm |
Höhe | 9.6 mm |
Länge | 995 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0.600 kg |
Farbe | Aluminiumsilber |
Werkstoff | Aluminium |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!