Unteres Leiternteil für Alu-Schiebeleiter
Unteres Leiternteil für Alu-Schiebeleiter
ET-LTR-UNTEN-(F.SHIEBLTR-ALU-0962931216)
Art.-Nr. 0962993816
EAN 4056807506432
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
| Passend für | Unteres Leiternteil | |||
| Alu-Schiebeleiter Ausführung bis 2017 Art. | Alu-Schiebeleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Anzahl Sprossen | Art.-Nr. | VE/St. |
| - | 0962 930 208 | 1 x 8 | 0962 993 108 | 1 |
| - | 0962 930 210 | 1 x 10 | 0962 993 110 | 1 |
| - | 0962 930 212 | 1 x 12 | 0962 993 112 | 1 |
| - | 0962 930 214 | 1 x 14 | 0962 993 114 | 1 |
| - | 0962 930 216 | 1 x 16 | 0962 993 116 | 1 |
| - | 0962 930 218 | 1 x 18 | 0962 993 118 | 1 |
| 0962 931 208 | - | 1 x 8 | 0962 993 808 | 1 |
| 0962 931 210 | - | 1 x 10 | 0962 993 810 | 1 |
| 0962 931 212 | - | 1 x 12 | 0962 993 812 | 1 |
| 0962 931 214 | - | 1 x 14 | 0962 993 814 | 1 |
| 0962 931 216 | - | 1 x 16 | 0962 993 816 | 1 |
| 0962 931 218 | - | 1 x 18 | 0962 993 818 | 1 |
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |