Rollgerüst TOWER PROTECT 180/120
Rollgerüst Tower PROTECT 180/120
TOWER-PROTECT-180/120-12,2M
Art.-Nr. 0962940812
EAN 4065746729154
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vorlaufenden Seitenschutz: Die Montage des Geländers erfolgt bereits vor der Plattformmontage, dadurch ist man beim Betreten der Plattform während des Aufbaus bereits rundum gesichert
- Schneller werkzeugloser Auf- und Abbau durch Steckmontage und Klickverschlüsse, keine losen Kleinteile
- Sicherer Stand durch stufenlos teleskopierbare Ausleger mit schraublosen Schnellverschlüssen
- Einfache Montage der Stirn- und Längsbordbretter, da diese als faltbarer Bordbrettkranz zu einer Einheit vormontiert sind
- Robust und stabil durch rundum geschweißte und gepresste Verbindungen
- Höhenverstellbare Lenkrollen mit Feststeller
| Konfigurationen - Standhöhe 2,2 m bis 12,2 m | ||||||||
| Teil 1 - 2,2 m bis 8,2 m | ||||||||
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Standhöhe in m | ||||||
| 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | ||
| 0962 940 802 | 0962 940 803 | 0962 940 804 | 0962 940 805 | 0962 940 806 | 0962 940 807 | 0962 940 808 | ||
| 0962 940 842 | Montagerahmen 120/4 Sprossen | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 0962 940 843 | Montagerahmen 120/7 Sprossen | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 0962 940 850 | Plattform mit Luke 180 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 0962 940 851 | Plattform 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 860 | Geländerrahmen PROTECT 180 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 0962 940 863 | Diagonalstrebe 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0962 940 866 | Horizontalstrebe 180 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0962 940 871 | Boardbrettkranz 180/120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 880 | Lenkrolle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0962 940 883 | Dreieckausleger A | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 0962 940 884 | Dreieckausleger B | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teil 2 - 9,2 m bis 12,2 m | |||||
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Standhöhe in m | |||
| 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | ||
| 0962 940 809 | 0962 940 810 | 0962 940 811 | 0962 940 812 | ||
| 0962 940 842 | Montagerahmen 120/4 Sprossen | - | 2 | - | 2 |
| 0962 940 843 | Montagerahmen 120/7 Sprossen | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 0962 940 850 | Plattform mit Luke 180 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 0962 940 851 | Plattform 180 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 860 | Geländerrahmen PROTECT 180 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 0962 940 863 | Diagonalstrebe 180 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0962 940 866 | Horizontalstrebe 180 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0962 940 871 | Boardbrettkranz 180/120 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 880 | Lenkrolle | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0962 940 883 | Dreieckausleger A | - | - | - | - |
| 0962 940 884 | Dreieckausleger B | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anwendung als Tower PROTECT Dachzugangssystem
Anwendung als Tower PROTECT Dachzugangssystem
Anwendung als Tower PROTECT Dachzugangssystem
- In Verbindung mit dem Dachzugangs-Set 0962 940 801 ist ein sicheres Übersteigen auf Dächer möglich - DGUV-geprüft. Schneller, einfacher und kostengünstiger als ein Gerüst; sicherer als eine Leiter
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff Plattform | Holz |
Werkstoff Bordbrett | Holz |
Ausführung Rollen | Lenkrolle, Höhenverstellbar (300 mm), Mit Bremse |
Gerüstlänge | 1,96 m |
Gerüstbreite | 1,34 m |
Gerüsthöhe max. | 13,44 m |
Plattformlänge | 1,80 m |
Plattformbreite | 1,20 m |
Plattformhöhe max. | 12,2 m |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Traglast | 250 kg |
Lastklasse Gerüst | 3 |
Anzahl Personen max. | 2 |
Montagevariante | Vorlaufender Seitenschutz |
Standhöhe max. | 12,2 m |
Arbeitshöhe max. | 14,2 m |
Gewicht | 398,8 kg |
Transportmaß | 300 x 140 x 170 cm |
EN-Norm | 1004 |