Dach-Montageleiter für Wartungs-, Installations- und Reinigungsarbeiten auf dem Dach
Dachmontageleiter
DMNTGLEI-ALU-NATUR-10SPRO-281CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Durch Drehen der Leiter für Dachneigungen von ca. 15° bis 60° einsetzbar dank den Sprossen mit zwei unterschiedlich geneigten Trittflächen
- Speziell konstruierte Holme aus stabilem Aluminiumprofil bieten eine hohe Durchbiegestabiliät
- 36 mm breite, geriffelte Sprossen sorgen für eine hohe Trittsicherheit
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Aluminiumfarben |
Anzahl Sprossen | 1 x 10 |
Länge | 2.81 m |
Breite | 0.36 m |
Traglast | 150 kg |
Holmabmessung | 85 mm x 23 mm |
Gewicht | 6.3 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt