Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klapp-Rollgerüst ECONOMY 100

Klapp- und Rollgerüst ECONOMY 100
GERUEST-KLP/ROLL-ECONOMY-100

Art.-Nr. 0962931706

EAN 4053479479712

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klapp-Rollgerüst ECONOMY 100

Art.-Nr. 0962931706
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
Leichtes, kompaktes Leitergerüst aus stabilen Rechteckrohr-Holmen. Standhöhe 1,0 m.
  • Einfacher, schneller Aufbau ohne Werkzeug und Kleinteile

  • Türengängig im aufgebauten Zustand

  • Platzsparend bei Transport und Lagerung dank dem Klappscharnier

  • Einklappbare Ausleger mit Teleskopmechanismus für mehr Standsicherheit

  • 4 Lenkrollen mit Gummilaufrollen und Feststellbremse
Hinweis

Max. Standhöhe:


  • 1,0 m (3. Sprosse)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Gerüstlänge

2,06 m

Gerüstbreite

1,15 m

Gerüsthöhe max.

1,7 m

Plattformlänge

1,50 m

Plattformbreite

0,5 m

Plattformhöhe max.

1 m

Traglast

150 kg

Anzahl Personen max.

1

Standhöhe max.

1 m

Arbeitshöhe max.

3 m

Gewicht

28,5 kg

Transportmaß

1,7 x 0,83 x 0,4 m

Klapp-Rollgerüst ECONOMY 100 inklusive:
1 x
Klapp-Rollgerüst ECONOMY 70

GERUEST-KLP/ROLL-ECONOMY-70

Beschreibung: Leichtes, kompaktes Leitergerüst aus stabilen Rechteckrohr-Holmen. Standhöhe 0,7 m.
Menge: 1 x
1 x
Kippsicherung Pro

KIPPSI-PRO-(F.GERUEST-KLP/ROLL)

Beschreibung: Zum Nachrüsten des Klapp-Rollgerüst ECONOMY 75 (früher Basisgerüst) für Standhöhen bis 1,0 m
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Geländersatz

SA-F.GLNDR

Zum Nachrüsten des Klapp-Rollgerüstes für Standhöhen bis 1,55 m (nur in Verbindung mit Teleskopstützensatz)
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Artikel-Aufkleber

ETIK-(F.GERUEST-0962931706)-PVC

Enthalten sind Produktaufkleber und Piktogrammaufkleber
x 1 St.
Querstrebe mit Rollen für Klapp-Rollgerüste ECONOMY

ET-QUERSTRBE-M.ROLL-(F.GERUEST-KLP/ROLL)

x 1 St.
Querstrebe ohne Rollen für Klapp-Rollgerüste ECONOMY

ET-QUERSTRBE-O.ROLL-(F.GERUEST-KLP/ROLL)

x 1 St.
Rolle mit Bremse für Klapp-Rollgerüste ECONOMY

ET-ROLLE-(F.GERUEST-0962931706)

x 1 St.
Plattform für Klapp-Rollgerüste ECONOMY

ET-PLATTFORM-(F.GERUEST-KLP/ROLL)

x 1 St.
Rückwand mit Scharnieren für Klapp-Rollgerüste ECONOMY

ET-RUECKWAND-M.SHAN-(F.GERUEST-KLP/ROLL)

x 1 St.
Sprossenwand für Klapp-Rollgerüste ECONOMY

ET-SPROWND-LI-M.ROL-(F.GERUEST-KLP/ROLL)

x 1 St.
Sprossenwand für Klapp-Rollgerüste ECONOMY

ET-SPROWND-RE-M.ROL-(F.GERUEST-KLP/ROLL)

x 1 St.
ET-BEFESTIGUNGS-SET-F.TRAV

ET-BEFESTIGUNGS-SET-F.TRAV

x 1 St.
Kunststoffkappen für Klapp-Rollgerüste ECONOMY

ET-KST-ABDEKA

x 1 St.
Kippsicherung Pro

KIPPSI-PRO-(F.GERUEST-KLP/ROLL)

Zum Nachrüsten des Klapp-Rollgerüst ECONOMY 75 (früher Basisgerüst) für Standhöhen bis 1,0 m