Nachrüst-Stufe für Alu-Sprossen-Anlegeleitern
Nachrüststufe für Alu-Sprossenanlegeleiter
NACHRSTUF-F.ANLEGLEI-ALU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- 80 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130
- Passgenaue, formschlüssige Klemm-, Schraubverbindung, einfach aufstecken und festschrauben
- Kann beim Transport auf der Leiter verbleiben
- Gewölbte Frontfläche, für ein schmerzfreies Abstützen der Beine an der darüber liegenden Nachrüst-Stufe

Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Breite | 275 mm |
Tiefe | 80 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Ja |
Belastung Gewicht max. | 150 kg |
Lieferumfang | 2 Nachrüststufen inklusive Befestigungsmaterial |
Gewicht | 632 g |
Passend für Schiebeteil - Alu-Allzweckleiter, Ausführung ab 2018 | ||||||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Lieferumfang | Breite in mm | 3 x 8 | 3 x 10 | 3 x 12 |
0962 930 608 | 0962 930 610 | 0962 930 612 | ||||
1 x 5* (1 x 4)** | 1 x 7* (1 x 6)** | 1 x 9* (1 x 8)** | ||||
0962 930 912 | Set A2 | 2 Nachrüst- stufen | 275 | x | x | x |
0962 930 913 | Set A3 | 3 Nachrüst- stufen | 275 | x | x | x |
* Anzahl begehbarer Sprossen (Sprossen 1, 2 und 3 - von oben - dürfen nicht bestiegen werden) ** Anzahl begehbarer Sprossen als Stehleiter mit ausgefahrenem Schiebeteil, Sprossen 1/2/3/4 (von oben) dürfen nicht bestiegen werden |
Passend für Alu-Sprossen-Anlegeleiter, Ausführungen bis 2017 / ab 2018 | ||||||
Art.-Nr. | Bezei- chnung | Liefer- umfang | Breite in mm | 1 x 6 | 1 x 8 | 1 x 10 |
0962 931 006 | 0962 931 008 | 0962 931 010 | ||||
0962 930 106 | 0962 930 108 | 0962 930 110 | ||||
1 x 3* | 1 x 5* | 1 x 7* | ||||
0962 930 912 | Set A2 | 2 Nachrüst- stufen | 275 | x | x | x |
0962 930 913 | Set A3 | 3 Nachrüst- stufen | 275 | x | x | x |
* Anzahl begehbarer Sprossen (Sprossen 1, 2 und 3 - von oben - dürfen nicht bestiegen werden) |
Passend für Schiebeteil - Alu-Schiebeleiter, Ausführung ab 2018 | |||||||||
Art.-Nr. | Bezei- chnung | Liefer- umfang | Breite mm | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 |
0962 930 208 | 0962 930 210 | 0962 930 212 | 0962 930 214 | 0962 930 216 | 0962 930 218 | ||||
1 x 5* | 1 x 7* | 1 x 9* | 1 x 11* | 1 x 13* | 1 x 15* | ||||
0962 930 912 | Set A2 | 2 Nachrüststufen | 275 | x | x | x | x | x | x |
0962 930 913 | Set A3 | 3 Nachrüststufen | 275 | x | x | x | x | x | x |
* Anzahl begehbarer Sprossen (Sprossen 1, 2 und 3 - von oben - dürfen nicht bestiegen werden) |
Passend für Alu-Sprossen-Anlegeleiter, Ausführungen bis 2017 / ab 2018 | |||||||||
Art.-Nr. | Bezei- chnung | Liefer- umfang | Breite mm | 1 x 12 | 1 x 14 | 1 x 16 | 1 x 18 | 1 x 20 | 1 x 24 |
0962 931 012 | 0962 931 014 | 0962 931 016 | 0962 931 018 | 0962 931 020 | 0962 931 024 | ||||
0962 930 012 | 0962 930 014 | 0962 930 116 | 0962 930 118 | 0962 930 120 | 0962 930 124 | ||||
1 x 9* | 1 x 11* | 1 x 13* | 1 x 15* | 1 x 17* | 1 x 21* | ||||
0962 930 922 | Set B2 | 2 Nachrüst- stufen | 347 | x | x | x | x | x | x |
0962 930 923 | Set B3 | 3 Nachrüst- stufen | 347 | x | x | x | x | x | x |
* Anzahl begehbarer Sprossen (Sprossen 1, 2 und 3 - von oben - dürfen nicht bestiegen werden) |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt