Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Werkstattwagen BASIC 8.4

Werkstattwagen Basic 8.4
WRKSTWG-BASIC-8.4-7SL-RAL9017

Art.-Nr. 0962641073
EAN 4062856067282
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
Werkstattwagen in einzigartigem Design, der dank des Systemmaßes mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt bestückt werden kann.

Komfortables Bewegen des Wagens


Stabiler Seitengriff



Vielfältiges Zubehörprogramm


Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehörteile beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen



Schubladen mit Vollauszug, zweistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen
System-Rastermaß der Schubladen
Art.–Nr.SchubladeRastermaß
0962 641 060 bis 0962 641 0631-3
4-6
0962 641 070 bis 0962 641 0731-5
6-7
0962 641 080 bis 0962 641 0831-7
8
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Verkehrsschwarz RAL 9017

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

665 x 393 x 964 mm

Ausführung Schubladen

5 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm
2 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm

Anzahl Rollen

4 STK

Ausführung Rollen

1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm)
1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm)
2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm)

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Anzahl Schubladen

7 STK

Werkstoff

Stahlblech

Auszugsart

Vollauszug
Kugelgelagert

Traglast

250 kg

Traglast Schublade

25 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Antirutschmatte für Werkstattwagen

ANTIRUMATT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO-8.4)

Für die Schubladen der Werkstattwagen Basic 8.4 / 8.8 und Pro 8.4 / WE
x 1 St.
Trennelement-Satz flach für Werkstattwagen 8.4

TRENNBL-(F.WRKSTWG-BAS/PRO-8.4)-FL

Flache Schubladen-Trennelemente zur übersichtlichen Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen für den Werkstattwagen Basic / Pro 8.4
x 1 St.
Trennelement-Satz hoch für Werkstattwagen 8.4

TRENNBL-(F.WRKSTWG-BAS/PRO-8.4)-H

Hohe Schubladen-Trennelemente zur übersichtlichen Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen für den Werkstattwagen Basic 8.4
x 1 St.
PAPIERROLLENHALTER SEITLICH FÜR WERKSTATTWAGEN

PAPROLLHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Robuster Papierrollenhalter für die Werkstattwagen Basic 8.4 / 8.8 sowie Pro 8.4
x 1 St.
Haltearm mit Pumpsprayflaschenhalterung für Werkstattwagen

HALTARM-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zum Einhängen von Pumpsprayflaschen für die Werkstattwagen Basic / Pro
x 1 St.
Kabelhalterung für Werkstattwagen

KBLHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zum Einhängen von Kabeln und Lampen für die Werkstattwagen Basic / Pro
x 1 St.
Lochwand für das Anbringen von Halterungen

LOBLPL-(F.WRKSTWG-BAS-8.4)-RAL9017

Zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Werkzeugen für die Werkstattwagen Basic / Pro
x 1 St.
Lochwand flach für das Anbringen von Halterungen

LOBLPL-(F.WRKSTWG-BAS-8.4)-HALB

Zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Werkzeugen für die Werkstattwagen Basic / Pro 8.4 / 8.8
x 1 St.
Tablet-/Laptophalter für Werkstattwagen

TBLTHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zur übersichtlichen Unterbringung von Tablets und Laptops für die Werkstattwagen Basic / Pro
x 1 St.
Schlagschrauberhalter hinten für Werkstattwagen

SHLGSHRBRHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zur übersichtlichen Unterbringung von diversen Schlagschraubern und Akku-Schraubern für die Werkstattwagen Basic / Pro
x 1 St.
Klemmbretthalter für Werkstattwagen

KLEBRHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zur übersichtlichen Unterbringung von Klemmbrettern und Handwerkzeugen für die Werkstattwagen Basic / Pro
x 1 St.
Werkzeughalter hinten für Werkstattwagen

SHRDRHHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Werkzeughalter hinten zur übersichtlichen Unterbringung von Schraubendrehern, Schlüsseln und Zangen für die Werkstattwagen Basic / Pro
x 1 St.
Holzplatte für Werkstattwagen

HOARBPL-(F.WRKSTWG-BAS/PRO-8.4)

Für die Werkstattwagen Basic 8.4 / 8.8 und Pro 8.4
x 1 St.
Edelstahl-Arbeitsplatte für Werkstattwagen

EDSTARBPL-(F.WRKSTWG-BAS/PRO-8.4)

Für die Werkstattwagen Basic 8.4 / 8.8 und Pro 8.4
x 1 St.
Dosenhalter seitlich für Werkstattwagen

DOHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)-SEITL-SCHW

Zur übersichtlichen Unterbringung von Chemiedosen für die Werkstattwagen Basic / Pro
x 1 St.
Schlagschrauberhalter seitlich für Werkstattwagen

SHLGSHRBRHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)-SEITL

Schlagschrauberhalter seitlich zur übersichtlichen Unterbringung von diversen Schlagschraubern und Akku-Schraubern für die Werkstattwagen Basic / Pro
x 1 St.
Werkzeughalter seitlich für Werkstattwagen

SHRDRHHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)-SEIT

Zur übersichtlichen Unterbringung von Schraubendrehern, Schlüsseln und Zangen für die Werkstattwagen Basic / Pro
x 1 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Lenkrolle ohne Bremse für Werkstattwagen

LENKROLLE-O.BREMSE-BASIC-8.4

x 1 St.
Lenkrolle mit Bremse für Werkstattwagen

LENKROLLE-M.BREMSE-BASIC-8.4

x 1 St.
Bockrolle für Werkstattwagen

ET-BOCKROLLE-BASIC-8.4

x 1 St.
Schubladenauszug für Werkstattwagen

ET-SCHUBLADENAUSZUG-BASIC-8.4

x 1 St.
Griff für Werkstattwagen

ET-GRIFF-F.WERKSTATTWAGEN-BASIC-8.4

x 1 St.
Tiefziehtop für Werkstattwagen

ET-TIEFZIEHTOP-BASIC-8.4

x 1 St.
Schublade für Werkstattwagen

ET-SCHUBLADE-F.WERKSTATTWAGEN-BASIC-8.4

x 1 St.
Schublade groß für Werkstattwagen

ET-SCHUBLADE-GROSS-BASIC-8.4

x 1 St.
Schloss für Werkstattwagen Basic 8.4 / 8.8 und Pro 8.4

ET-SCHLOSSFÜRWERKSTATTWAGENBASIC

ORSYBULL
x 1 St.