Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Werkstattwagen WE

System-Werkstattwagen WE
WRKSTWG-WE-SYS-6-GRAU

Art.-Nr. 0962639062

EAN 4056807744148

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Werkstattwagen WE

Art.-Nr. 0962639062
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
Kompakt, sicher und vielseitig: rollbarer Werkstattwagen mit Zylinderschloss, sicherem Stand und durchdachtem Zubehör

Schubladen mit 3-stufiger Verriegelung


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss verschließt alle Schubladen

  • Schubladen bleiben während der Fahrt sicher geschlossen

  • Sicherheitsauszugssperre erlaubt nur eine geöffnete Schublade, damit steht der Wagen besonders kippstabil

  • Schubladen lassen sich einzeln und mit nur einer Hand entriegeln


Praktisch arbeiten mit dem Werkstattwagen


  • Unkompliziert direkt zum Arbeitsort auf 4 belastbaren Gummirollen, davon 1 mit Bremse

  • Komfortabel schieben dank stabilem, ergonomischem Seitengriff

  • Schubladen mit nur einer Hand öffnen

  • Großes Stauraumangebot mit hohen Schubladen für Maschinen oder sperrige Gegenstände

  • Große gummierte und austauschbare Ablage- und Arbeitsfläche


Flexibel nach Bedarf ergänzen


  • Schaum- und Tiefzieheinlagen, Trennelemente, System-Boxen ORSY aus der Würth Systemmaß-Welt, Fachteiler und Anti-Rutsch-Matten passen genau in Schubladen

  • An der seitlichen Quadratllochung lassen sich praktische Zusatzhalter für Werkzeuge und Kleinteile befestigen


Hohe Langlebigkeit


  • Bauweise trägt hohe Lasten

  • Vollauszug der Schubladen läuft reibungslos über Kugellager

  • Elegante, leicht zu reinigende Oberfläche mit hochwertiger Pulverbeschichtung
System-Rastermaß der Schubladen
Art.–Nr.SchubladeRastermaß
0962 639 060 bis 0962 639 0631-3
4-6
0962 639 070 bis 0962 639 0731-5
6-7
0962 639 080 bis 0962 639 0831-7
8
Anwendungsgebiet
Einsatz mit Werkzeugsortimenten
Einsatz mit Werkzeug- und Kleinteilsortimenten
Einsatz mit Werkzeug- und Kleinteilsortimenten sowie System-Boxen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Perfekt als mobile Ablage- und Transportmöglichkeit mit kompaktem Stauraum für flexible Arbeiten in der Profi-Werkstatt.

Typbezeichnung

WE6 System

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahlblech

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

850 x 545 x 1055 mm

Ausführung Schubladen

3 Schubladen, B 674 x T 463 x H 71 mm, 3 Schubladen, B 674 x T 463 x H 156 mm

Auszugsart

Vollauszug, Kugelgelagert

Traglast Schublade

40 kg

Anzahl Schubladen

6 STK

Anzahl Rollen

4 STK

Traglast

500 kg

Werkstoff Arbeitsplatte

Gummimatte

Produktgewicht (per Stück)

60,000 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dosenhalter

DOHALT-(F.WRKSTWG-C/S)

Zum Einhängen in Quadratlochwände
x 1 St.
Antirutschmatte für Werkstattwagen-Schubladen

ANTIRUMATT-(F.WRKSTWG-SYS-8.8)

Für die Schubladen der Werkstattwagen im jeweiligen Systemmaß
x 1 St.
Halterung für Rollen

HALT-PAPIERABROLLER-LWD-437MM

Für Quadratlochung in Lochplatten, Werkstattwagen und ORSY®1-Regalsystem
x 1 St.
Ablagefach

ABLGFACH-LOPLSYS-450X170MM

Für Quadratlochung in Lochplatten, Werkstattwagen und ORSY®1-Regalsystem
x 1 St.
Trennelement-Satz flach für Werkstattwagen im Systemmaß 8.8

TRENNBL-(F.WRKSTWG-SYS-8.8)-FL

Flache Schubladen-Trennelemente zur übersichtlichen Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Trennelement-Satz hoch für Werkstattwagen im Systemmaß 8.8

TRENNBL-(F.WRKSTWG-SYS-8.8)-H

Hohe Schubladen-Trennelemente zur übersichtlichen Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Dosenhalter seitlich für Werkstattwagen

DOHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)-SEITL-SCHW

Zur übersichtlichen Unterbringung von Chemiedosen für die Werkstattwagen Basic / Pro / WE
x 1 St.
Schlagschrauberhalter seitlich für Werkstattwagen

SHLGSHRBRHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)-SEITL

Schlagschrauberhalter seitlich zur übersichtlichen Unterbringung von diversen Schlagschraubern und Akku-Schraubern für die Werkstattwagen Basic / Pro / WE
x 1 St.
Werkzeughalter seitlich für Werkstattwagen

SHRDRHHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)-SEIT

Zur übersichtlichen Unterbringung von Schraubendrehern, Schlüsseln und Zangen für die Werkstattwagen Basic / Pro / WE
x 1 St.
PAPIERROLLENHALTER SEITLICH FÜR WERKSTATTWAGEN

PAPROLLHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Robuster Papierrollenhalter für die Werkstattwagen Basic 8.4 / 8.8 sowie Pro 8.4
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Lenkrolle für Werkstattwagen der WE-Serie

LENKROLL-(F.WRKSTWG-WE)-M.BREMS

x 1 St.
Lenkrolle für Werkstattwagen der WE-Serie

LENKROLL-(F.WRKSTWG-WE)-O.BREMS

x 1 St.
Bockrolle für Werkstattwagen der WE-Serie

BOCKROLL-(F.WRKSTWG-WE)

x 1 St.
ET-SCHIENEN-F.0962639XXX-WE-SYSTEM

ET-SCHIENEN-F.0962639XXX-WE-SYSTEM

x 1 St.
Schloss mit 2 Schlüsseln für Werkstattwagen der WE-Serie und System-Montagewerkbank WE

SHLO-(F.WRKSTWG-WE)