ORSY®BULL Fahrwagen
ORSY BULL Fahrwagen Serie 7
FAHRWG-SERIE7-225KG
ORSYBULL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Stabiles Rahmengestell aus Stahlblech
- Zwei Bockrollen, zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- Inklusive des intelligenten Koppelsystems zur Arretierung der Boxen
- Ausschließlich in Verbindung mit ORSY®BULL Boxen verwenden
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Ausführung | Serie 7 |
Breite | 810 mm |
Tiefe | 407 mm |
Höhe | 200 mm |
Traglast max. | 225 kg |
Rollendurchmesser | 125 mm |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Werkstoff | Stahl |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt