ORSY®BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer mit Klappe
ORSY BULL - Box für 8.4.1 mit Klappe
SYSBOX-ORSYBULL-5-SYSKO-8.4.1-M.KLAPP
SYSTEMKOFFER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Intelligent
Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch raffinierten Koppelmechanismus.
Stark
Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Belastbar mit bis zu 100 kg.
Praktisch
Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.
Nützlich
Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.
Sicher
Jede Box kann für sich mit einem Schloss ausgestattet werden.
![]() | |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 592 x 390 x 400 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Inhalt | 67 l |
Systemmaß | 8.4.1 |
Produktgewicht (per Stück) | 8700.000 g |