Lagerbox
Lagerbox
LGRBOX-KST-GR5-GELB
*Preis abhängig von Abnahmemenge | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Beständig gegen gängige Fette und Öle
- Temperaturbeständig von –20°C bis +90°C
- Schlagfest und bruchsicher
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Größe | 5 |
Farbe | Gelb |
Länge (L1) | 90 mm |
Breite (B2) | 102 mm |
Höhe (H2) | 50 mm |
Innenbreite (B1) | 88 mm |
Höhe (Boden-Stapelrand) | 44 mm |
Länge (Innenboden) (L3) | 68 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt