Lagerbox
Lagerbox
LGRBOX-KST-GR2-GRAU
*Preis abhängig von Abnahmemenge | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beständig gegen gängige Fette und Öle
- Temperaturbeständig von –20°C bis +90°C
- Schlagfest und bruchsicher
![]() | |
Größe | 2 |
Farbe | Grau |
Length (L1) | 335 mm |
Width (B2) | 209 mm |
Height (H2) | 152 mm |
Innenbreite (B1) | 191 mm |
Höhe (Boden-Stapelrand) | 139 mm |
Länge (Innenboden) (L3) | 293 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |