Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestange Linksgewinde DIN 976-1 (Form A), Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 976-1 Stahl 8.8 verzinkt Linksgewinde
GWDSTG-DIN976-A-8.8-(A2K)-M30-LHX1000

Art.-Nr. 09599830

EAN 4050642408159

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindestange Linksgewinde DIN 976-1 (Form A), Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 09599830
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
LH (für Left Hand)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart Nenndurchmesser - Gewindeform (d1)

M30-LH - Linksgewinde

Länge (l1)

1000 mm

Form

A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Kennfarbe

Verkehrsgelb RAL 1023

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen