Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestange Feingewinde DIN 976-1, Stahl 8.8 blank, Form A

DIN 976-1 Stahl 8.8 blank Feingewinde
GWDSTG-DIN976-A-8.8-M27X1,5X1000

Art.-Nr. 09598727

EAN 4050642407374

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindestange Feingewinde DIN 976-1, Stahl 8.8 blank, Form A

Art.-Nr. 09598727
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
Länge 1 m

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M27 x 1,5

Länge (l1)

1000 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen