Gewindestange Feingewinde DIN 976-1, Stahl 8.8 blank, Form A
DIN 976-1 Stahl 8.8 blank Feingewinde
GWDSTG-DIN976-A-8.8-M20X1,5X1000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Länge 1 m
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M20 x 1,5 |
Länge (l1) | 1000 mm |