Gewindestange Linksgewinde
DIN 976-1 Stahl 4.8 verzinkt Linksgewinde
GWDSTG-DIN976-A-4.8-(A2K)-M24-LHX1000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart Nenndurchmesser - Gewindeform (d1) | M24-LH - Linksgewinde |
Länge (l1) | 1000 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |