Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestange Linksgewinde

DIN 976-1 Stahl 4.8 verzinkt Linksgewinde
GWDSTG-DIN976-A-4.8-(A2K)-M20-LHX1000

Art.-Nr. 09589120

EAN 4050642407060

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindestange Linksgewinde

Art.-Nr. 09589120
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
Stahl, 4.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart Nenndurchmesser - Gewindeform (d1)

M20-LH - Linksgewinde

Länge (l1)

1000 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen