Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestange Linksgewinde

DIN 976-1 Stahl 4.8 blank Linksgewinde
GWDSTG-DIN976-A-4.8-M10-LHX1000

Art.-Nr. 09589010

EAN 4050642406797

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindestange Linksgewinde

Art.-Nr. 09589010
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
Stahl 4.8 blank

LH (für Left Hand)

Hinweis

Ab Gewinde-Ø M 5 dürfen Gewindebolzen, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an einem Ende (Stirnfläche) mit folgenden Farben gekennzeichnet werden.


  • Stahl 4.8 – keine Kennzeichnung

  • Stahl 8.8 – verkehrsgelb RAL 1023

  • Stahl 10.9 – perlweiß RAL 1013

  • A2 – verkehrsgrün RAL 6024

  • A4 – feuerrot RAL 3000

  • CuZn (Messing) – keine Kennzeichnung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart Nenndurchmesser - Gewindeform (d1)

M10-LH - Linksgewinde

Länge (l1)

1000 mm

Form

A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen