Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestange Feingewinde DIN 976-1, Stahl 4.8 verzinkt, blau passiviert (A2K), Form A

DIN 976-1 Stahl 4.8 verzinkt Feingewinde
GWDSTG-DIN976-A-4.8-(A2K)-M18X1,5X1000

Art.-Nr. 09588118

EAN 4050642382558

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindestange Feingewinde DIN 976-1, Stahl 4.8 verzinkt, blau passiviert (A2K), Form A

Art.-Nr. 09588118
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
Länge 1 m

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M18 x 1,5

Länge (l1)

1000 mm

Form

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen