Gewindestange Feingewinde DIN 976-1, Stahl 4.8 verzinkt, blau passiviert (A2K), Form A
DIN 976-1 Stahl 4.8 verzinkt Feingewinde
GWDSTG-DIN976-A-4.8-(A2K)-M14X1,5X1000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Länge 1 m
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M14 x 1,5 |
Länge (l1) | 1000 mm |
Form | A |