Sicherheitsschrank Refillomat T90 2.0
Refillomat Sicherheitsschrank T90 2.0
REF2.0-SIHSHR-T90-2X60L-B1194
Art.-Nr. 0957801321
EAN 4099618618888
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicherheitsschrank inkl. Aufsatz für die Montage und Einbindung von bis zu 5 Refillomaten
- Flügeltürenschrank Typ 90 gem. DIN EN 14470-1
- Nutzbar für wassergefährdende, entzündliche und hochentzündliche Flüssigkeiten gem. BetrSichV
- Türen mit Thermoüberwachung für eine automatische Schließung im Brandfall
- Türen bleiben in jeder Position geöffnet
- Zylinderschlösser für sicheren Zugang
- Bodenauffangwanne pulverbeschichtet in RAL 7035
- Innenausstattung ist leitend mit dem Schrankkorpus verbunden
- Optische Kontrollmöglichkeit des Lüftungsabsperrschiebers
- Stellfüße zum Niveauausgleich
- Sockel zurückgesetzt, 85 mm hoch
- Schrank mittels Ameise/Stapler unterfahrbar
- Abluftanschluss NW 75, der Anschluss eines Umluft- oder Abluftaufsatzes ist erforderlich
- Erdungsanschluss auf dem Schrankdach ist leitend mit dem Schrankkorpus verbunden
- CE-Kennzeichnung
- Aktive Lagerung, geschlossenes System
- Vorteile durch die Beschaffung und Entsorgung von Großgebinden
Verfügbare REFILLOmat-Stationen mit folgenden Betriebsstoffen:
- Bremsenreiniger
- Montagekraftreiniger Plus
- Rostlöser Rost Off
- Wartungsöl Multi
- Aktiv-Scheibenreiniger
- Lecksucher
- Schweißspray Plus
- Montagekraftreiniger
- Industrie Clean
- Silikonspray
Der Schrank muss mit einem Entlüftungsaufsatz oder Umluftfilteraufsatz ausgestattet sein. Alternativ ist der Anschluss an ein bestehendes, technisches Abluftsystem möglich.
Der Schrank muss geerdet werden.
Datenblätter(X)
Breite x Höhe x Tiefe | 1194 x 1851 x 612 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Verkehrsrot RAL 3020, Lichtgrau RAL 7035 |
Ausführung | Mit Gitterrost, Mit Auffangwanne 60 l |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Feuerwiderstandsklasse | T90 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!